Learn More
Brady™ Étiquettes en polyester métallisé mat avec adhésif ultra-puissant
Le polyester métallisé ultra-résistant (B-486) est idéal pour les plaques signalétiques/de série utilisant des codes-barres, des codes alphanumériques, des symboles graphiques et des logos, et nécessitant une qualité supérieure.
53.70€ - 110.00€
Spécification
Autoclavable | Non autoclavable |
---|---|
Certifications/Conformité | ASTM B 117, ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, CSA Approved, UL Recognized |
Type d’adhésif | Permanent Rubber |
Revêtement | None |
Couleur | Gray |
Code produit | Marque | Dimensions (LxW) | À utiliser avec (équipement) | Hauteur (métrique) | Forme | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions (LxW) | À utiliser avec (équipement) | Hauteur (métrique) | Forme | Prix | Quantité et disponibilité | ||
17851629
|
Brady™
173718 |
0,375 x 1 in | M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) | 9.53 mm | Rectangle |
84.00€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|
17878474
|
Brady™
174213 |
0,5 x 1 in | M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) | 12.7 mm | Rectangle |
94.75€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|
17818984
|
Brady™
173406 |
0,5 x 1 in | M710, BMP71 | 12.7 mm | Rectangle |
87.65€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|
17859114
|
Brady™
173358 |
0,5 x 1,5 in | M710, BMP71 | 12.7 mm | Rectangle |
101.00€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|
17809074
|
Brady™
174262 |
0,5 x 1,5 in | M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) | 12.7 mm | Rectangle |
110.00€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|
17888914
|
Brady™
173349 |
0,75 x 1,5 in | M710, BMP71 | 19.05 mm | Rectangle |
70.00€
250 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|
17809134
|
Brady™
174271 |
0,75 x 1,5 in | M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) | 19.05 mm | Rectangle |
75.60€
250 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|
17858464
|
Brady™
174223 |
1 x 1 in | M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) | 25.4 mm | Carré |
67.05€
250 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|
17819094
|
Brady™
174278 |
1 x 1,5 in | M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) | 25.4 mm | Rectangle |
89.15€
250 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|
17881499
|
Brady™
173842 |
1,5 x 1,5 in | M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) | 38.1 mm | Carré |
95.60€
250 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|
17879064
|
Brady™
173327 |
1,9 x 3 in | M710, BMP71 | 48.26 mm | Rectangle |
77.30€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|
17848424
|
Brady™
174296 |
1,9 x 3 in | M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) | 48.26 mm | Rectangle |
83.50€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|
17858294
|
Brady™
174302 |
1.9 x 4 in. | M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) | 48.26 mm | Rectangle |
92.50€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|
17888844
|
Brady™
173379 |
2 x 1 in | M710, BMP71 | 50.8 mm | Rectangle |
53.70€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|
17868184
|
Brady™
174234 |
2 x 1 in | M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) | 50.8 mm | Rectangle |
57.95€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|
Description
- Consommable gris clair mat, doté d'un adhésif en caoutchouc permanent et imprimable par transfert thermique
- Conçu pour une adhérence optimale sur les métaux texturés, les surfaces peintes à la poudre et les plastiques à faible énergie de surface
- Étiquettes conformes à la norme UL et homologuées CSA
- Température d'utilisation de -40 à 120°C (-40 à 248°F)
Spécification
Non autoclavable | |
Permanent Rubber | |
Gray | |
Die-cut | |
Single-side Printable | |
Labels | |
Asset Tracking, Component and Equipment Labeling, General Identification, Inventory and Inspection Labeling | |
-40°F to +248°F | |
0.0038 in. |
ASTM B 117, ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, CSA Approved, UL Recognized | |
None | |
Matte | |
Polyester | |
Transfert thermique | |
Non stérile | |
No | |
-40°C à +120°C | |
0.142 mm |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.