missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ Étiquettes en polyester métallisé mat avec adhésif ultra-puissant
Le polyester métallisé ultra-résistant (B-486) est idéal pour les plaques signalétiques/de série utilisant des codes-barres, des codes alphanumériques, des symboles graphiques et des logos, et nécessitant une qualité supérieure.
Marque: Brady™ 174213
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Le polyester métallisé ultra-résistant (B-486) est idéal pour les plaques signalétiques/de série utilisant des codes-barres, des codes alphanumériques, des symboles graphiques et des logos, et nécessitant une qualité supérieure.
- Consommable gris clair mat, doté d'un adhésif en caoutchouc permanent et imprimable par transfert thermique
- Conçu pour une adhérence optimale sur les métaux texturés, les surfaces peintes à la poudre et les plastiques à faible énergie de surface
- Étiquettes conformes à la norme UL et homologuées CSA
- Température d'utilisation de -40 à 120°C (-40 à 248°F)
- Les consommables Brady Authentic fonctionneront parfaitement avec les étiqueteuses Brady. Elle garantissent ainsi une communication optimisée entre l'étiqueteuse et les consommables, une interaction transparente avec les applications mobiles, ainsi que des performances et une fiabilité améliorées.
Spécification
Non autoclavable | |
Permanent Rubber | |
Gray | |
Die-cut | |
Single-side Printable | |
Labels | |
Asset Tracking, Component and Equipment Labeling, General Identification, Inventory and Inspection Labeling | |
No | |
Rectangle | |
-40°C à +120°C | |
0.142 mm | |
0.5 in. | |
25.4 mm | |
M6-17-486 |
ASTM B 117, ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, CSA Approved, UL Recognized | |
None | |
Matte | |
Polyester | |
Transfert thermique | |
Non stérile | |
M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) | |
500 Labels | |
-40°F to +248°F | |
0.0038 in. | |
0,5 x 1 in | |
1 in | |
12.7 mm |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu