missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GPE Scientific™ Débitmètre en verre borosilicaté

Marque:  GPE Scientific™ 10427

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 11775734

Cet article n'est plus commercialisé et n'est donc pas disponible. Consultez le produit pour voir les alternatives possibles ou contactez notre support technique au 056 260 260.
Voir les produits de remplacement »

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Description

Description

Débitmètre gaz/liquide
• Lecture directe ou linéaire
• Raccordable sur tuyau souple φ 10mm
• Précision ± 5% PE
• Longueur 250mm
• Débitmètre à échelle linéaire Tube en verre borosilicaté. A étalonner selon les caractéristiques du fluide et les conditions d'utilisation
• Débitmètre gaz fort débit
• Débitmètre échelle directe
Spécification

Spécification

Débitmètre
3890 à 38900 cm3/min
Acier inoxydable
150 mm
Direct
± 5 %
Aluminium anodisé
Air
± 0,25%
Aiguille intégrale
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions

Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis