missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ Étiquettes en polyester mat polyvalentes avec adhésif ultra-puissant
Le polyester ultra-résistant (B-489A) doté d’un adhésif permanent est idéal pour l’étiquetage de produits et l’identification générale dans les applications commerciales et industrielles.
Marque: Brady™ 174303
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Le polyester ultra-résistant (B-489A) doté d'un adhésif permanent est idéal pour l'étiquetage de produits et l'identification générale dans les applications commerciales et industrielles.
- Idéales pour une application sur les surfaces intérieures lisses et très texturées comme le métal et les plastiques à faible énergie de surface
- Polyester blanc mat, doté d'un adhésif en caoutchouc permanent et imprimable par transfert thermique
- Étiquettes conformes à la norme UL et homologuées CSA
- Température d'utilisation de -40 à 120°C (-40 à 248°F)
- Les consommables Brady Authentic fonctionneront parfaitement avec les étiqueteuses Brady. Elle garantissent ainsi une communication optimisée entre l'étiqueteuse et les consommables, une interaction transparente avec les applications mobiles, ainsi que des performances et une fiabilité améliorées.
Spécification
Non autoclavable | |
Permanent Rubber | |
White | |
Die-cut | |
Single-side Printable | |
Labels | |
Asset Tracking, Barcode Labeling, Component and Equipment Labeling, Data and Telecommunications Labeling, Electrical Labeling, General Identification, Inventory and Inspection Labeling | |
No | |
Rectangle | |
-40°C à +120°C | |
0.1295 mm | |
1.9 in. | |
101.6 mm | |
M6-38-489 |
ANSI/ESD S541-2008, ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, CSA Approved, UL Recognized | |
None | |
Matte | |
Polyester | |
Transfert thermique | |
Non stérile | |
M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) | |
100 Labels | |
-40°F to +248°F | |
0.0051 in. | |
1.9 x 4 in. | |
4 in | |
48.26 mm |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu