missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ Étiquettes en polyester mat polyvalentes avec adhésif ultra-puissant
Le polyester ultra-résistant (B-489A) doté d’un adhésif permanent est idéal pour l’étiquetage de produits et l’identification générale dans les applications commerciales et industrielles.
Marque: Brady™ 173730
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Idéales pour une application sur les surfaces intérieures lisses et très texturées comme le métal et les plastiques à faible énergie de surface
- Polyester blanc mat, doté d'un adhésif en caoutchouc permanent et imprimable par transfert thermique
- Étiquettes conformes à la norme UL et homologuées CSA
- Température d'utilisation de -40 à 120°C (-40 à 248°F)
Spécification
Non autoclavable | |
Permanent Rubber | |
White | |
Die-cut | |
Single-side Printable | |
Labels | |
Asset Tracking, Barcode Labeling, Component and Equipment Labeling, Data and Telecommunications Labeling, Electrical Labeling, General Identification, Inventory and Inspection Labeling | |
No | |
Rectangle | |
-40°C à +120°C | |
0.1295 mm | |
0.5 in. | |
25.4 mm | |
M6-17-489 |
ANSI/ESD S541-2008, ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, CSA Approved, UL Recognized | |
None | |
Matte | |
Polyester | |
Transfert thermique | |
Non stérile | |
M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) | |
500 Labels | |
-40°F to +248°F | |
0.0051 in. | |
0,5 x 1 in | |
1 in | |
12.7 mm |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu