missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Triméthyl-p-tolylsilane, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Description
It is employed in the production of trimethyl-(4-trimethylsilanyl-benzyl)-silane by reacting with chloro-trimethyl-silane.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé dans la production de triméthyl-(4-triméthylsilanyl-benzyl)-silane en réagissant avec le chloro-triméthyl-silane.
Solubilité
Non miscible ou difficile à mélanger dans l’eau.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé. Protéger contre les charges électrostatiques. Éloignez les sources d’inflammation.
Il est utilisé dans la production de triméthyl-(4-triméthylsilanyl-benzyl)-silane en réagissant avec le chloro-triméthyl-silane.
Solubilité
Non miscible ou difficile à mélanger dans l’eau.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé. Protéger contre les charges électrostatiques. Éloignez les sources d’inflammation.

Spécification
Spécification
Point d’ébullition | 191°C to 192°C |
Nom chimique ou matériau | Trimethyl-p-tolylsilane |
Quantité | 25 g |
Numéro UN | UN1993 |
Point d’éclair | 46°C (115°F) |
Informations sur la solubilité | Not miscible or difficult to mix in water. |
Poids de la formule | 164.33 |
Pourcentage de pureté | 97% |
Indice de réfraction | 1.491 |
Densité | 0.865 |
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu