missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tétraéthylsilane, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Description
Used as the intermediates of OLED, pharmaceuticals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Utilisés comme intermédiaires de produits OLED et pharmaceutiques.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à l’écart des agents oxydants forts. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
Utilisés comme intermédiaires de produits OLED et pharmaceutiques.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à l’écart des agents oxydants forts. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.

Spécification
Spécification
Point d’ébullition | 153°C to 155°C |
Nom chimique ou matériau | Tetraethylsilane |
Point de fusion | -82°C |
Quantité | 25 g |
Numéro UN | UN1993 |
Beilstein | 1732768 |
Point d’éclair | 26°C (78°F) |
Informations sur la solubilité | Insoluble in water. |
Poids de la formule | 144.33 |
Pourcentage de pureté | 97% |
Afficher plus |
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu