missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MAPA™ Gants en latex jetables SOLO 992
Ces gants à usage unique sont parfaits pour une utilisation générale dans les hôpitaux, les laboratoires et les cliniques, ainsi que dans les industries pharmaceutiques et de fabrication de médicaments, les industries mécaniques/automobiles et la manipulation de pièces de précision.
Spécification
Certifications/Conformité | EPI Cat III, EN ISO 374-1 Type C, EN ISO 374-5 |
---|---|
Contenu et stockage | Conservez les gants dans leur emballage à l’abri de la lumière, de l’humidité et des sources de chaleur |
Description | Non recommandés pour une utilisation avec des dithiocarbamates et des thiazoles, ou pour des personnes souffrant de sensibilité ou d’allergie au latex |
Couleur | Naturel |
Jetable | Oui |
Description
- EPI catégorie III
- Usage unique uniquement
- Matériau en latex naturel
- Bord roulé au poignet
- Couleur naturelle
- Finition intérieure revêtue de poudre
- Finition extérieure lisse
- Garantis sans silicone
- Excellente dextérité due à la flexibilité du latex
- Enfilage et retrait faciles
Spécification
EPI Cat III, EN ISO 374-1 Type C, EN ISO 374-5 | |
Non recommandés pour une utilisation avec des dithiocarbamates et des thiazoles, ou pour des personnes souffrant de sensibilité ou d’allergie au latex | |
Oui | |
Non | |
0,1 mm |
Conservez les gants dans leur emballage à l’abri de la lumière, de l’humidité et des sources de chaleur | |
Naturel | |
Laboratoire | |
Latex (sans silicone) | |
24 cm |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit