missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
VACUUBRAND™ Pompe rotative à palettes RZ 2.5
Idéale pour une large gamme d’applications de laboratoire et de traitement nécessitant un niveau de vide limite faible à un débit de gaz moyen. Les pompes rotatives à palettes Vacuubrand™ RZ 2.5 sont des pompes haute performance légères et extrêmement compactes.
Marque: VACUUBRAND™ 20698122
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Débits élevés même à des niveaux de vide proches du niveau de vide limiteHaute tolérance aux vapeurs d’eau grâce à un lest d’air efficace ; excellent niveau de vide limite même avec lest d’air
Étanche au vide à l’arrêt ; valve anti-retour externe non nécessaire, grande capacité d’huile
Permet des intervalles plus longs entre les changements d’huile, entretien facilité grâce à la conception télescopique

Spécification
1,5 x 10-3 torr (sans ballast à gaz), 7,5 x 10-3 torr (avec ballast à gaz) | |
Prise UK | |
CAN/CSA C22.2 61010-1-12, CE, DIN EN 1012-2:2011, DIN EN 12100:2001, DIN EN 50581:2013, DIN EN 61010-1:2011, DIN EN 61326-1:2013, CEI 61010-1:2010, TUV, UL 61010A 61010-1:2012 | |
316 x 125 x 190 mm | |
43 dB(A) | |
104°F | |
12°C | |
50/60 Hz | |
316 mm | |
Pompe à palettes | |
Chemical-Resistant | |
0,11 à 0,3 qt | |
Oil-Sealed | |
16 psi |
0.18 hp | |
150 à 1800 tr/min | |
230 V, 50/60 Hz | |
RZ 2.5 | |
-10°C à +60°C | |
40°C | |
1.4/1.7 CFM | |
190 mm | |
125 mm | |
40 | |
54°F | |
Laboratory | |
2 | |
230 V |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu