missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Perruthénate de potassium(VII), 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Potassium perruthenate(VII) |
Point de fusion | 440°C (decomposition) |
Couleur | Noir |
Forme physique | Cristalline |
Quantité | 1 g |
Plage de pourcentage du dosage | 97% |
Informations sur la solubilité | Slightly soluble in water. |
Poids de la formule | 204.17 |
Aspect | Black crystals |
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu