missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Masterflex™ Raccord de compression union traversant, en PP
Connectez des systèmes de tubulure rigide avec ces raccords de compression traversants. Les raccords de compression union traversants en PP forment un joint étanche et résistent à des pressions plus élevées que les raccords cannelés.
Marque: Masterflex™ 06390-30
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Assemblez les raccords sur la tubulure en faisant glisser la tubulure à travers une ferrule d'étanchéité et en utilisant l'écrou pour la compresser et ainsi former une étanchéité sûre.- Excellente résistance chimique
- Avec dispositifs de préhension en plastique
- Résiste à 220 psi maximum à 25 °C
- Utilisable de 0 à 100 °C
- Stérilisation : Oxyde d’éthylène (OEt)
Spécification
Polypropylène | |
0°C | |
Orifice de 11/32 po ; 2–13/16 x 13/16 po | |
100°C |
Tubulure de D.E. 3/8 po | |
10/boîte | |
220°psi | |
Raccord de compression |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu