missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
N-Boc-3-fluoro-L-phénylalanine, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | N-Boc-3-fluoro-L-phenylalanine |
Point de fusion | 75°C to 80°C |
Quantité | 250 mg |
Beilstein | 5347375 |
Rotation optique | +6.5° (c=1 in Methanol) |
Poids de la formule | 283.3 |
Pourcentage de pureté | 95% |
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu