missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Lauda™ LAUDA Versafreeze VF Chest Freezer with Angled Plug (SEV 1011, SEV 5934/2)
The LAUDA Versafreeze VF is a Chest Freezer with a power cord with an Angled Plug (SEV 1011, SEV 5934/2).
Marque: Lauda™ L003383
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Congélateur-coffre de laboratoire avec un contrôle fiable et une isolation très efficace pour le stockage à long terme et l’assurance qualité.
Spécification
Ultra-Low Chest Freezer | |
556 L | |
Insulated Lid, Insulating Panels | |
Acier inoxydable | |
Acier inoxydable | |
32 Racks | |
Coffre, VF 55040 C | |
6 (2 Lockable) | |
Air Cooled | |
LAUDA Versafreeze | |
Manuel | |
En option | |
USB, Ethernet RJ45, RS485 | |
Notifications d’alarme multiples, mémoire non volatile | |
CH | |
1.2 kW | |
R1270 |
19.6 cu. ft. | |
0°C à -40°C | |
1 (1 compartiment) | |
Mousse en polyuréthane | |
Acier thermolaqué | |
TUV | |
4.3 in. Touch Color Display | |
White | |
13 mm dia., Pressure Equalization Port | |
5 ans | |
Étanche et isolé, avec serrure | |
Enregistreur de données intégré, options de surveillance externe multiples | |
Maximum Sample Safety | |
Max. 3,8/16 A | |
230 V | |
Non, unité adaptée aux 207 - 253 V | |
2 in. Boxes (416) |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu