missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Oxyde d’aluminium, monocristal, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
1 Pc.
5 Pc.
Conditionnement:
1 pièce
5 pièces
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.

Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Aluminum oxide |
Quantité | 5 Pc. |
Informations sur la solubilité | Soluble in water (0.0098g/L at 29°C),hexane and toluene. |
Nom IUPAC | trioxidandiide de dialuminium(3+) |
Conditionnement | Conditionné sous film plastique thermorétracté |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu