missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Anhydride 4-chlorocarbonylbenzèneboronique, tech. 90 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.

Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | 4-Chlorocarbonylbenzeneboronic anhydride |
Point de fusion | >300°C |
Quantité | 1 g |
Poids de la formule | 166.37 |
Pourcentage de pureté | 90% |
Qualité | Technique |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu