missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
(3,3,3 -trifluoropropyl)méthyldichlorosilane, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Spécification
Spécification
Point d’ébullition | 121°C to 122°C |
Nom chimique ou matériau | (3,3,3-Trifluoropropyl)methyldichlorosilane |
Quantité | 5 g |
Numéro UN | UN2985 |
Beilstein | 1744964 |
Point d’éclair | 15°C (59°F) |
Poids de la formule | 211.09 |
Pourcentage de pureté | 97% |
Indice de réfraction | 1.385 |
Sensibilité | Moisture sensitive |
Afficher plus |
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu