missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-(triméthylsilyl)thiophène, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
Description
2-(Trimethylsilyl)thiophene is used to produce 2,5-bis-adamantan-1-yl-thiophene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 2-(triméthylsilyl)thiophène est utilisé pour produire du 2,5-bis-adamantan-1-yl-thiophène.
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. À conserver dans des conditions réfrigérées. Incompatible avec les agents oxydants.
Le 2-(triméthylsilyl)thiophène est utilisé pour produire du 2,5-bis-adamantan-1-yl-thiophène.
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. À conserver dans des conditions réfrigérées. Incompatible avec les agents oxydants.

Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | 2-(Trimethylsilyl)thiophene |
Densité | 0.926 |
Point d’éclair | 41°C (106°F) |
Indice de réfraction | 1.497 |
Quantité | 5 g |
Numéro UN | UN1993 |
Poids de la formule | 156.32 |
Pourcentage de pureté | 97% |
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu