Learn More
2-adamantanone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
It is used in the synthesis of dispiro N-Boc-protected 1,2,4-trioxane1 and (±)-1-(adamantan-2-yl)-2-propanamine. It is employed in reductive coupling (TiCl3/Li) which gives (adamantylidene)adamantane, an example of a general method for the synthesis of highly-substituted alkenes and in the preparation of highly-substituted alkenes by the Wittig reaction which gives poor yields with adamantanone.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Il est utilisé dans la synthèse de dispiro-1,2,4-trioxane1 avec N-Boc protégé, et de (+/-)-1-(adamantan-2-yl)-2-propanamine. Il est utilisé dans le couplage réducteur (TiCl3/Li) qui donne (adamantylidène)adamantane, un exemple de méthode générale pour la synthèse d’alcènes hautement substitués et pour la préparation d’alcènes hautement substitués à l’aide de la réaction de Wittig, qui donne de faibles rendements avec l’adamantanone.
Solubilité
La solubilité dans le méthanol est presque transparente.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.

Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | 2-Adamantanone |
Point de fusion | ∼257°C (sublimation) |
Quantité | 100 g |
Beilstein | 1210235 |
Poids de la formule | 150.22 |
Pourcentage de pureté | 98% |
RUO – Research Use Only
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.