missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bochem™ Aiguille de dissection en acier inoxydable 18/10

Pour une utilisation avec le porte-aiguille Bochem Kolle 12000. L’aiguille de dissection en acier inoxydable 18/10 Bochem™ est fabriquée en acier inoxydable.

Marque:  Bochem™ 12003

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 10346341

Cet article n'est plus commercialisé et n'est donc pas disponible. Consultez le produit pour voir les alternatives possibles ou contactez notre support technique au 056 260 260.
Voir les produits de remplacement »

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Description

Description

  • Type 1 : chas
  • Type 2 : aiguille
  • Type 3 : lancette
  • Pour une utilisation avec le porte-aiguille Bochem Kolle 12000
  • Fabriqués en acier inox
Spécification

Spécification

4 mm
Acier inoxydable (18/10)
Support de chas de type 1 KOLLE 12000
100 mm
Chas
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions

Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis