missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Triacétoxy(méthyl)silane, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Spécification
Spécification
Point d’ébullition | 87°C to 88°C (3mmHg) |
Nom chimique ou matériau | Triacetoxy(methyl)silane |
Point de fusion | 40°C to 45°C |
Quantité | 50 g |
Numéro UN | UN1759 |
Beilstein | 1788668 |
Point d’éclair | 85°C (185°F) |
Nom IUPAC | acétate de [diacétyloxy(méthyl)silyle] |
Poids de la formule | 220.25 |
Pourcentage de pureté | 96% |
Afficher plus |
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu