missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Key Instruments™ Débitmètre transparent en acrylique Flo Rite™ modèle FR2000 avec vanne d’entrée standard

Marque:  Key Instruments™ FR2A18BLBN

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 11928024

Cet article n'est plus commercialisé et n'est donc pas disponible. Consultez le produit pour voir les alternatives possibles ou contactez notre support technique au 056 260 260.
Voir les produits de remplacement »

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Description

Description

Débitmètre monobloc à lecture directe
• Débit eau 0,005 à 75L/min, débit air 0,04 à 4000L/min
• Echelle sur 50, 100 ou 127mm
• Disponible avec ou sans vanne micrométrique
• Débitmètre monobloc 50mm air
• Tube acrylique, avec flotteur verre, joints Buna N et raccords laiton 1/8 FNPT
• L x P x H: 26 x 54 x 102mm
• Avec vanne
Spécification

Spécification

Débitmètre
10 à 100 l/min
100lb./in2
Équipement d’échantillonnage de l’air, aquaculture, matériel de désalinisation, analyseurs gazeux, systèmes médicaux, équipement photo, systèmes de traitement et de distribution de l’eau
Acrylique
± 0,5%
Pleine échelle
65°C
± 5 %
Acier inoxydable
1/8 po NPT (F)
101,6mm
FR2000
25,4mm
Buna-N
Vanne d’entrée standard
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions

Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis