missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Méthanol de cyclopropyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
25 mL
100 mL
250 mL
1 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Cyclopropyl carbinol |
Point de fusion | -60°C |
Couleur | Incolore |
Densité | 0.8900g/mL |
Point d’ébullition | 123°C to 124°C (738.0 mmHg) |
Point d’éclair | 35°C |
Spectre IR | Authentique |
Plage de pourcentage du dosage | 98.5% min. (GC) |
Conditionnement | Flacon en verre |
Formule linéaire | C3H5CH2OH |
Afficher plus |
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu