missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Acide 5-acétylsalicylique, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | 5-Acetylsalicylic acid |
Point de fusion | 214°C to 216°C |
Point d’éclair | 250°C (482°F) |
Quantité | 5 g |
Beilstein | 2096968 |
Sensibilité | Moisture sensitive |
Synonyme | 5-acetylsalicylic acid, 3-acetyl-6-hydroxybenzoic acid, 5-acetyl-2-hydroxy-benzoic acid, benzoic acid, 5-acetyl-2-hydroxy, 5-acetyl salicylic acid, acmc-1boxk, 5-acetylsalicylicacid, 5-acetyl-2-hydroxybenzoic acid, benzoic acid,5-acetyl-2-hydroxy |
Poids de la formule | 180.15 |
Pourcentage de pureté | ≥98% |
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu