missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4-Chlorobutyrophénone, 95 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.

Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | 4-Chlorobutyrophenone |
Point de fusion | 19°C to 20°C |
Densité | 1.137 |
Point d’ébullition | 138°C to 140°C (5 mmHg) |
Point d’éclair | >110°C (230°F) |
Indice de réfraction | 1.544 |
Quantité | 5 g |
Beilstein | 878974 |
Poids de la formule | 182.65 |
Pourcentage de pureté | 95% |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu