missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Acide 4-benzyloxybenzèneboronique, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
0.25 g
1 g
5 g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Applications
Il est utilisé comme intermédiaire électronique. Il est également utilisé dans la spectroscopie HPLC et RMN.
Remarques
Conserver à température ambiante. Incompatible avec les agents oxydants.
Il est utilisé comme intermédiaire électronique. Il est également utilisé dans la spectroscopie HPLC et RMN.
Remarques
Conserver à température ambiante. Incompatible avec les agents oxydants.

Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | 4-Benzyloxybenzeneboronic acid |
Point de fusion | 193°C to 198°C |
Quantité | 1 g |
Poids de la formule | 228.06 |
Pourcentage de pureté | 97% |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu