missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4,4’-Dichlorobutyrophénone, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
25 g
50 g
100 g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | 4,4'-Dichlorobutyrophenone |
Point de fusion | 28°C to 32°C |
Indice de réfraction | 1.56 |
Quantité | 50 g |
Beilstein | 879782 |
Poids de la formule | 217.09 |
Pourcentage de pureté | 97% |
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction