missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3-chloro-4’-fluoropropiophénone, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | 3-Chloro-4'-fluoropropiophenone |
Point de fusion | 46°C to 49°C |
Point d’ébullition | 100°C to 103°C (3 mmHg) |
Quantité | 100 g |
Beilstein | 1866785 |
Poids de la formule | 186.61 |
Pourcentage de pureté | 97% |
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu