missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2,4,6-Triméthyl-1,6-heptadien-4-ol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | 2,4,6-Trimethyl-1,6-heptadien-4-ol |
Quantité | 1 g |
Poids de la formule | 154.25 |
Pourcentage de pureté | 98% |
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu