missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1-Méthyl-3-phénylpipérazine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | 1-Methyl-3-phenylpiperazine |
Point de fusion | 56°C to 60°C |
Point d’ébullition | 85°C (0.5 mmHg) |
Quantité | 5 g |
Numéro UN | UN2811 |
Sensibilité | Air Sensitive |
Poids de la formule | 176.26 |
Pourcentage de pureté | 97% |
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu